Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25258-0101
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527202230
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • robuste Kontruktion durch umlaufenden Stahlrahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Meranti
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, Tisch, 143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.128,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,53*
€ 3.033,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,36*
€ 2.955,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.408,87*
€ 2.866,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,03*
€ 2.656,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,48*
€ 2.611,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,69*
€ 2.533,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 622,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.662,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,96*
Ähnlich
Abes
ab € 1.269,11*
Ähnlich
Abes
ab € 1.023,34*
Ähnlich
Abes
ab € 1.112,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 456,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 496,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,77*
Ähnlich
Abes
ab € 827,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.188,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.