Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 3020 verkehrsrot, Meranti, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Delion- ohne Rückenlehne (Art. 25266-0102)
Modellbeispiel: Sitzbank -Delion- ohne Rückenlehne (Art. 25266-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25266-0201
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527229305
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
  • Sitzfläche: 1527 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 400 mm
  • Gesamtbreite: 1587 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitzfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvolle Sitzbank bestehend aus zwei t-förmigen Seitenteilen aus Stahlprofilen, die mit einem umlaufenden Rahmen, in dem vier Holzleisten als Sitzauflage bündig eingelassen werden, verbunden sind
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
1587 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitzfläche Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
1527 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre-T, 144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.595,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,30*
€ 2.217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,05*
€ 2.115,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.724,71*
€ 2.052,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,59*
€ 1.967,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,87*
€ 1.925,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,33*
€ 1.898,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 659,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 215,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.656,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.304,15*
Ähnlich
Abes
ab € 1.103,15*
Ähnlich
Abes
ab € 1.169,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 530,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 712,05*
Ähnlich
Abes
ab € 873,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.036,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.232,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.