Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun 'Vario LED'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Vario LED- (Art. 25925)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Vario LED- (Art. 25925)
Anwendungsbeispiel mit Fußplatten, 3 gelbe LED-Leuchten für Teilsperrung:
Anwendungsbeispiel mit Fußplatten,<br>5 rote LED-Leuchten für Vollsperrung:
Modellbeispiel von hinten mit Fußplatten:
Artikel-Nr.:
     328SW-25925
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612961
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schrankenzaun
Mit 5 integrierten LED-Warnleuchten sorgt der Schrankenzaun für maximale Sichtbarkeit, sowohl tagsüber als auch nachts. Die LED-Technologie und die Batterie mit einer Betriebsspannung von 12 V DC gewährleisten eine zuverlässige Beleuchtung mit einer Blinkfrequenz von ~60 / min. Die Betriebsstunden für das Blinklicht liegen bei ca. 580 h und für das Dauerlicht bei ca. 90 h. Der Schrankenzaun ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit Standrohren von Ø 42 mm und einer Folie der Klasse RA1. Mit einer Gesamtlänge von 2130 mm und einer Höhe von 1450 mm bietet er die ideale Größe für Ihre Absperrungsbedürfnisse.

  • Material: Kunststoff
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: 2130 mm
  • Höhe: ca. 1450 mm
  • Standrohre Ø: 42 mm, auswechselbar
  • Folie: RA1 (Typ1), retroreflektierend
  • Beleuchtung: LED-Technologie
  • Batterie: Alkaline 28, 6V-/20Ah
  • Betriebsspannung: 12 V DC
  • Blinkfrequenz: ~60 / min
  • Dauerlicht-Betriebsstunden: ca. 90 h (2 x 20 Ah)
  • Blinklicht-Betriebsstunden: ca. 580 h (2 x 20 Ah)

|
  • effizienter und schneller Batteriewechsel, da nur eine Batterie für 5 Leuchten
  • einfaches Anschalten durch einen zentralen Schalter für alle LED-Warnleuchten
  • gelbes Licht für Teil- und rotes Licht für Vollsperrung geeignet
  • moderne LED-Technologie - stromsparend und langlebig
  • robust verbaute Leuchten minimieren das Diebstahl- und Vandalismusrisiko
  • hochwertig, schlagzäh und UV-beständig mit umlaufenden Folienschutzrand

4 Schaltmöglichkeiten:
  • Gelb (3 Leuchten): Dauerlicht 2-seitig und Blinklicht 2-seitig
  • Rot (5 Leuchte): Dauerlicht 2-seitig und Blinklicht 1-seitig
|

Hinweis: Auf Anfrage mit Folie Typ 2 (RA 2) erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Batterie:
Alkaline 28, 6V-/20Ah
Beleuchtung:
LED-Technologie
Betriebsspannung:
12 V DC
Blinkfrequenz:
~60 / min
Blinklicht Betriebsstunden:
ca. 580 h (2 x 20 Ah)
Dauerlicht Betriebsstunden:
ca. 90 h (2 x 20 Ah)
Folie:
RA1
Folie Länge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2130 mm
Höhe:
1450 mm
Material:
Kunststoff
Standrohre Ø:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Absturzsicherungen, Kunststoffsperre, mobile-Absperrung, Absperrzaun, Horizont, Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,39*
€ 1.217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,24*
€ 1.204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,56*
€ 1.149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,44*
€ 1.110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.