Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
Betriebsverbandkasten
>
Artikel
Verbandschrank 'Safe', weiß, Krankentrage, Rettungstuch, Betriebsverbandkasten nach DIN 13157, Rettungssitz, Reflex-Rettungsdecke, Taschenlampe mit rot-/grün-Filter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-29033
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527643262
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Krankentrage-Schrank
Material: Stahlblech, beschichtet
Maße (BxHxT): 300 x 2000 x 200 mm
mit umlaufender Profilabdichtung
inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss
|
robuster und schlanker Sanitätsschrank zur staubdichten Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Ausrüstungen
Notschlüsselfach in der Türmitte mit Glasabdeckung
das Zylinderschloss verhindert das Öffnen durch Unbefugte
Inhalt:
Krankentrage (1x klappbar)
Rettungssitz
Rettungstuch
Erste-Hilfe-Koffer mit Inhalt
DIN 13157
2 Rettungsdecken
Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Inhalt:
Krankentrage, Rettungstuch, Betriebsverbandkasten nach DIN 13157, Rettungssitz, Reflex-Rettungsdecke, Taschenlampe mit rot-/grün-Filter
Breite:
300 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Eigenschaft:
mit umlaufender Profilabdichtung
Lieferumfang:
inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss
... >
Erste Hilfe
>
Sanitätsraum-Einrichtung
>
29030 | Verbandschrank -Safe- aus Stahlblech, wahlweise mit Inhalt, 300 x 2000 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe:
Krankentrageschrank
,
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
,
Stehschrank für Tragen
,
Tragen-Stehschrank
,
Erste-Hilfe-Stehschrank
,
Rettungs-Säule
,
Rettungssäule
,
Stehschrank Erste Hilfe
,
Bergetuch
,
Rettungstuch
,
Tragetuch
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
betriebsverbandkasten din 13157 inhalt
,
taschenlampe
,
betriebsverbandkasten din 13157
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Verbandkasten
,
Medizinschrank
,
Verbandsschrank
,
Verbandskasten
,
Söhngen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,25*
€ 1.418,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,18*
€ 1.403,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.143,80*
€ 1.361,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,17*
€ 1.268,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,07*
€ 1.244,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,70*
€ 1.188,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen