Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm VPE 10 Stk., (Art. 301608f)
Modellbeispiel: Schnurnagel Ø 16 mm VPE 10 Stk., (Art. 301608f)
Detailansicht: angeschmiedete Spitze
Detailansicht: angefaster Kopf (Fase)
Artikel-Nr.:
     328SW-301612f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643873
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnureisen
Schnurnagel
Schnurpfahl
  • Material: Stahl (S235 LR), roh
  • Durchmesser: 16 mm
  • mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl (S235 LR), roh
Durchmesser:
16 mm
Bauart:
mit angeschmiedeter Spitze und angefastem Kopf
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Laterneneisen, Absperrhalter, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Pflastereisen, Absperrbandhalter, Schnurnägel, Schnurpfähle, Schnurnadel, Pflasterstifte, Schnurstange, Pfla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 49,51*
Ähnlich
Schake
ab € 2.494,59*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 2,83*
Ähnlich
Schake
ab € 36,19*
Ähnlich
Schake
ab € 2.589,26*
Ähnlich
Schake
ab € 2.284,17*
Ähnlich
Schake
ab € 52,20*
Ähnlich
Schake
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.