Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schrankenzaun
>
Artikel
Schrankenzaun-Set 'Cordon III', RA2, RA2, mit Lampenadapter
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-33420ka2-set3
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588621548
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schake schrankenzaun
schrankenzaun
schrankenzaun rot
Das Schrankenzaun Komplett-Set -Cordon III- bietet alles, was Sie für eine schnelle und effektive Absicherung benötigen. Mit 20 Schrankenzäunen -Euro2 NOX-, 21 TL-Fußplatten nach K1 und einer Multipalette für die einfache Lagerung und Transportierung, ist dieses Set perfekt für Baustellen, Veranstaltungen oder den temporären Einsatz geeignet. Wählen Sie zwischen Folie RA1 oder RA2 für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.
Lieferumfang:
20 x Schrankenzaun -Euro2 NOX-
Material: Kunststoff schlagfest, uv-beständig
Folienlänge: 2000 mm
Gesamtlänge: ca. 2100 mm
Höhe: ca. 1000 mm
Farbe: weiß
Farbe Folie: rot/weiß reflektierend
Folie: RA2
Prüfung gem. TL-Absperrschranken
Prüfnummer: 333/04K
entspricht den Vorschriften d. ZTV-SA
mit praktischem Tragegriff
21 x TL-Fußplatte nach K1
Material: Recycling-Material
Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm
Gewicht: ca. 28 kg
Öffnungen:
40 x 40 mm
60 x 60 mm
2 x Ø 42 mm
inkl. 2 Tragegriffen
gem. TL Aufstellvorrichtungen
1 x Multipalette für Schrankenzäune und Fußplatten
Maße (LxBxH): 2200 x 1110 x 1730 mm
für 20 Schrankenzäune und 21 Fußplatten
Material: Stahl, verzinkt
Standrohr- und Querholmbreite: 50 mm
Standrohr- und Querholmtiefe: 50 mm
Holme: herausnehmbar
Holmbreite: 40 mm
Holmtiefe: 40 mm
|
platzsparende Lagerung
sicherer und einfacher Transport
Schrankenzäune werden durch die 4 herausnehmbaren Holme in der Palette gehalten
Holme können bei geringer Beladung zur Stabilisierung an zwei weiteren Positionen eingesteckt werden
seitliche Entnahme der Fußplatten jederzeit möglich
|
Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.
Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA2
Lampenadapter:
mit Lampenadapter
Lieferumfang:
20x Schrankenzaun -Euro2 NOX-, 21x TL-Fußplatte nach K1, 1x Multipalette für Schrankenzäune und Fußplatten
... >
Absperrtechnik
>
Absperrschranken & Schrankenzäune
>
33420k-set3 | Schrankenzaun Komplett-Set -Cordon III-, mit 20 Schrankenzäunen, 21 Fußplatten, 1 Multipalette, Folie RA1 oder RA2
Weitere Suchbegriffe:
Eingangsschleuse
,
Mannesmanabsperrung
,
Mannesmanngitter
,
Absperrzaun
,
Barriere
,
Security-Gate
,
Personengitter
,
Bühnengitter
,
Gitterschleuse
,
Schake
,
Absturzsicherung
,
Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.163,96*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4.163,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.425,06*
€ 5.265,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.371,83*
€ 5.202,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.235,20*
€ 5.039,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.177,22*
€ 4.970,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 4.163,96*
€ 4.955,11
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Größere Werbefläche und individuelles Logo für Schrankenzäune
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Multipalette für Schrankenzäune und Fußplatten
Schake
ab € 373,70*
Zubehör
Schrankenzaun 'Euro2 NOX' mit Tragegriff, RA1, ohne Lampenadapter
Schake
ab € 118,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen