| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-34013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384703035 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Vierkantrohrbreite: 40 mm
- Vierkantrohrtiefe: 40 mm
- gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft
- Mindestabnahme: 2 Stück
| | Hinweis: Die Rohre werden vor dem Verzinken zugeschnitten, d.h. keine Rostbildung an den Enden! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 1,30 m | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 40 mm | Zulassung: | gem. TL-Aufstellvorrichtung geprüft | Mindestbestellmenge: | 2 Stück | Typ: | Schaftrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, MD, Schake, Müba, Wemas, Wolk, Horizont, Nissen, Berghaus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328SW | | | | 2 | | € 49,00* | ab € 10,88* | € 14,89* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 11,79* | € 16,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,89* | € 16,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,84* | € 28,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,80* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|