Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr aus Stahl, 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Rundrohr (Art. 34213)
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Rundrohr (Art. 34213)
Artikel-Nr.:
     328SW-34213
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703134
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schake schaftrohr 1,2m
schaftrohr
schake schaftrohr
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Rundrohr: Ø 42 mm
  • Mindestabnahme: 2 Stück

| |

Hinweis: Die Rohre werden vor dem Verzinken zugeschnitten, d.h. keine Rostbildung an den Enden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1,20 m
Material:
Stahl, verzinkt
Durchmesser:
42 mm
Mindestbestellmenge:
2 Stück
Typ:
Schaftrohr
Weitere Suchbegriffe: Vierkantrohr, Schilderpfosten, Ø, 42mm, Schaftrohre, Vierkantrohre, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
2
€ 49,00*
ab € 10,45*
€ 14,32*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 10,97*
€ 15,06*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 11,24*
€ 15,43*
5 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 27,97*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 48,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.