Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gattersperre 'Alpha 220', schwenkbar, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 220- in rot-weiß/reflex (Art. 34578)
Modellbeispiel: Gattersperre -Alpha 220- in rot-weiß/reflex (Art. 34578)
Technische Ansicht: Mögliche Schließvarianten (auf Anfrage)
Technische Ansicht: Verankerung
Detailansicht: Optionale Schließung PZ (oben)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-34582
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673368
Suchbegriffe:
Drehbare Gattersperre
Gattersperre drehbar
Gattersperre schwenkbar
Schwenkbare Gattersperre
Die Gattersperre 'Alpha 220' aus Aluminium, ist die perfekte Lösung für die Sicherung von Bereichen und Zufahrten. Mit einer Höhe über Flur von 1000 mm und einer lichten Höhe zwischen den Holmen von 290 mm bietet sie zuverlässigen Schutz. Die Befestigung ist einfach und sicher: Ein Stand-Rohr wird in eine Bodenhülse verankert, während der andere einbetoniert wird.

Die Gattersperre ist in einem schliten Design gehalten, mit weißer Farbe und roten Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Das Aluminiummaterial sorgt für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Im Lieferumfang enthalten sind 1 Sperre und 1 Bodenhülse. Der Querholm hat eine Breite von 40 mm und eine Höhe von 70 mm, während das Standrohr eine Breite und Tiefe von jeweils 70 mm aufweist.

Sichern Sie Ihre Zufahrten und Bereiche mit der Gattersperre 'Alpha 220' aus Aluminium und profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Schützen Sie Ihr Eigentum effektiv mit unserer Gattersperre!

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Gesamtbreite: lichte Weite + 140 mm
  • Material Sperrzaun: Aluminium
  • Farbe: weiß mit roten Reflexstreifen
  • Querholmhöhe: 70 mm
  • Querholmbreite: 40 mm
  • Standrohrbreite: 70 mm
  • Standrohrtiefe: 70 mm
  • Lichte Höhe zwischen Holmen: 290 mm
  • Befestigung: 1 Stand-Rohr wird in Bodenhülse verankert,
    der andere einbetoniert
  • Lieferumfang: 1 Sperre, 1 Bodenhülse

|
  • komplett aus Aluminium, dadurch besonders leicht
  • allseitig schwenkbar und einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse
  • Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülse
  • Entriegelung erfolgt mit einem Feuerwehrdreikantschlüssel DIN 3223 oder einem Profilzylinderschlüssel
  • Breite wurde zwischen Pfostenmitten gemessen
  • einfache und leichte Bedienung
|

Hinweis: Verzinkte Ausführung, Sondergrößen und weitere Schließarten
auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
lichte Weite:
3500 mm
Befestigung:
1 Stand-Rohr wird in Bodenhülse verankert, der andere einbetoniert
Farbe:
weiß mit roten Reflexstreifen
Gesamtbreite:
lichte Weite + 140 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
lichte Höhe zwischen Holmen:
290 mm
Lieferumfang:
1 Sperre, 1 Bodenhülse
Sperrzaun Material:
Aluminium
Querholm Breite:
40 mm
Querholm Höhe:
70 mm
Standrohr Breite:
70 mm
Standrohr Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, Gattersperre, feuerwehrschlüssel dreikant, feuerwehr dreikantschlüssel, Wegesperre, Wegeschranke, Schlagbaum, Schrankensperre, Barriere, Waldsperre, Schranken, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Perko, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,82*
€ 1.054,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,39*
€ 1.028,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,89*
€ 982,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,52*
€ 953,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,66*
€ 914,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 110,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.