Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitsäule, k, RA2, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Konvexe Form (hinten offen) mit Kantenschutz (Art. 34930)
Anwendungsbeispiel: Konvexe Form (hinten offen) mit Kantenschutz (Art. 34930)
Artikel-Nr.:
     328SW-34930
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527677823
Suchbegriffe:
Verkehrsleitsäule
verkehrsleitsäule
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße Flachschild, 2 mm oben (Ø): 600 mm
  • Höhe Flachschild (konvex), mit Kantenschutz, 2 mm unten: 750 mm
  • Breite Flachschild (konvex), mit Kantenschutz, 2 mm unten: 500 mm
inkl. 1 x Aluminiumrohrpfosten Ø 60 mm, Länge 2250 mm
inkl. 2 x Rohrschelle (R-R107) und 2 x Sonderrohrschelle (R-S195)

| |

Hinweis: Mit einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten oder einem feuerverzinkten Stahl-Rohrpfosten mit angeschweißter Fußplatte auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folientyp:
RA2
Ausrichtung:
rechtsweisend
VZ oben:
1x VZ 222
VZ unten:
1x VZ 626-20
Schilder Material:
Aluminium
Form Schild oben:
Flachform, 2 mm
VZ oben Ø:
600 mm
Schild unten Form:
Flachform (konvex), 2 mm, mit Kantenschutz
VZ unten Höhe:
750 mm
VZ unten Breite:
500 mm
Rohrpfosten Material:
Aluminium
Rohrpfosten Ø:
60 mm
Rohrpfosten Länge:
2250 mm
Schellen Anzahl:
2x Rohrschelle (R-R107), 2x Somderrohrschelle (R-S195)
Breite Flachschild (konvex), mit Kantenschutz, 2 mm unten:
500 mm
Höhe Flachschild (konvex), mit Kantenschutz, 2 mm unten:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Säule, Leitsäule, Verkehrseinrichtungen, Verkehrsberuhigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 273,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 357,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 333,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 376,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.