Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrohrmast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gitterrohrmast aus Stahl, Höhe 5,35 m (Art. 353016)
Modellbeispiel: Gitterrohrmast aus Stahl, Höhe 5,35 m (Art. 353016)
Detailansicht: Kombinierbar mit Beton-Aufstellvorrichtung und Adapterplatte (nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328SW-353016
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448497
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: 5,35 m
  • Standrohr: Ø 48 mm
  • Quer-/Diagonalholm: Ø 26 mm
  • Gewicht: 69,5 kg

|
  • Dreiecksrohrmast zur Befestigung von Schildern
|

Achtung: Beton-Aufstellvorrichtung und Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
5,35 m
Standrohr Ø:
48 mm
Quer-/Diagonalholm Ø:
26 mm
Gewicht:
69,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrohrmast, schake gitterrohrmast, ampel, Schilderpfosten, Rohrmasten, Gittermast, Gitterturm, Schildmast
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 524,61*
€ 680,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,23*
€ 702,26*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 684,84*
€ 758,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,92*
€ 778,34*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 702,13*
€ 780,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,71*
€ 902,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,63*
€ 893,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,84*
€ 814,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 224,89*
Zubehör
Schake
ab € 426,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.