Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gegengewichtschranke
>
Artikel
Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 450', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 4000 mm, ohne Drahtseilverstärkung, vorgerüstet f. Vorhangschloss, Schlosskasten Profilzylin...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-35965-020901
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527685088
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Höhe über Flur: 1000 mm
Gesamtbreite = Typbreite + 1195 mm
Sperrbalken: Aluminium oval
Sperrbalkenhöhe: 102 mm
Sperrbalkentiefe: 82 mm
Hauptstütze (höhenverstellbar):
Stahlrohr,
feuerverzinkt
Hauptstützenbreite: 100 mm
Hauptstützentiefe: 40 mm
Stärke Hauptstütze: 3 mm
Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bodenplattenbreite: 400 mm
Bodenplattentiefe: 270 mm
Lochabstand Bodenplatte: 190 mm
|
höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze
Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
Vertikal schwenkend, in 90° Stellung verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter (90°) Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
einfache Einhandbedienung
dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
Gegengewicht und Sperrbalken werkseitig austariert
Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
Ab Typbreite >= 5500 mm mit Drahtseilverstärkung
formschönes, schlankes Design
|
Hinweis:
Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.
Empfehlung:
Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.
Hinweise zur REACH-Verordnung:
Bitte beachten Sie die "Hinweise zur REACH-Verordnung" in angehängter PDF.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sperrbalken Farbe:
natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
4000 mm
Verstärkung:
ohne Drahtseilverstärkung
Auflagestütze Schließung:
vorgerüstet f. Vorhangschloss
Hauptstütze Schließung:
Schlosskasten Profilzylinder mit Schließzwang
Stütze:
Auflagestütze
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Stütze Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Gesamtbreite:
Typbreite + 1195 mm
Bodenplatten Breite:
400 mm
Bodenplatten Tiefe:
270 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
100 mm
Hauptstütze Tiefe:
40 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
190 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium oval
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Tiefe:
82 mm
Hauptstütze Stärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhenverstellbarkeit:
Hauptstütze und Auflagestütze
Oberfläche Hauptstütze:
feuerverzinkt
... >
Schranken und Wegesperren
>
Schranken m. Gegengewicht
>
35963 | Wegesperre mit Gegengewicht -Alpha 450- mit Auflagen- oder Pendelstütze, Breite 2000
Weitere Suchbegriffe:
Wegeschranke
,
Schlagbaum
,
Schrankensperre
,
Barriere
,
Motala
,
New
,
Mannus
,
Handschranke
,
doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,46*
€ 2.078,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,83*
€ 2.050,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,09*
€ 1.955,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,01*
€ 1.900,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,75*
€ 1.844,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 105', drehbar, zum Aufdübeln, natur/reflex, 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 871,93*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 115', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 759,07*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 125', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 660,01*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 135', drehbar, natur/reflex, 1000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 680,84*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 145', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 716,57*
Ähnlich
Wegesperre / Kardansperre 'Alpha 215', zum Einbetonieren, natur/reflex, 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 877,06*
Ähnlich
Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 31', 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss, vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze
Mannus
ab € 1.031,86*
Ähnlich
Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 350', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 2500 mm, ohne Drahtseilverstärkung, Vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze / vorgerü...
Mannus
ab € 1.079,26*
Ähnlich
Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 41', 2000 mm, vorgerüstet f. Vorhangschloss, vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze
Mannus
ab € 1.125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen