Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand 'Vapour'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Vapour-, aus Aluminium (Art. 36554)
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Vapour-, aus Aluminium (Art. 36554)
Anwendungsbeispiel: Raucherunterstand -Vapour-
Technische Zeichnung: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-36554
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711404
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Vapour'

- Garantie: 5 Jahre
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatte
- Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Dachkonstruktion Material: Aluminium
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Material: Aluminiumpfosten (Ø 50 mm)
- Rohr Ø: 50 mm
- Rückwand Material: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Rückwand: Ja
- Seitenwand Material: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Garantie:
5 Jahre
Befestigung:
zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatte
Dacheindeckung:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Material:
Aluminiumpfosten (Ø 50 mm)
Dachkonstruktion Material:
Aluminium
Rohr Ø:
50 mm
Rückwand:
Ja
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Rückwand Material:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Seitenwand Material:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Überdachungssystem, SPL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.699,85*
€ 1.901,74*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,13*
€ 1.902,27*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.816,92*
€ 1.994,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,02*
€ 2.257,57*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.322,24*
€ 2.526,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,49*
€ 3.006,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,65*
€ 2.981,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.411,55*
€ 2.869,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.361,80*
€ 2.810,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,24*
€ 2.763,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.732,25*
Ähnlich
SPL
ab € 4.274,37*
Ähnlich
SPL
ab € 6.261,44*
Ähnlich
SPL
ab € 3.574,55*
Ähnlich
SPL
ab € 5.092,22*
Ähnlich
SPL
ab € 3.774,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.