Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand 'Smokey', dunkelgrau, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Smokey-, Breite 5000 mm (Art. 36555)
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Smokey-, Breite 5000 mm (Art. 36555)
Technische Zeichnung: Raucherunterstand -Smokey-, 2500 mm (Art. 36556)
Anwendungsbeispiel: Raucherunterstand -Smokey-, 2500 mm (Art. 36556)
Anwendungsbeispiel: Raucherunterstand -Smokey-, 2500 mm(Art. 36556)
Artikel-Nr.:
     328SW-36556-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Smokey'

- Breite: 2500 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Garantie: 5 Jahre
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatten
- Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (6 mm)
- Dachkonstruktion Material: Aluminium
- Dachträger Rechteckrohrbreite: 40 mm
- Dachträger Rechteckrohrtiefe: 60 mm
- Dachträger: Rechteckrohr
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Material: Stahlpfosten (80 x 80 mm)
- Rohr Ø: 80 mm
- Rückwand Material: ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
- Rückwand: Ja
- Schneelast (sk): 0,52 kN/m²
- Seitenwand Material: ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
- Windlastzone: 1-4
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
dunkelgrau
Breite:
2500 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatten
Dacheindeckung:
Polycarbonat, UV-Schutz (6 mm)
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Material:
Stahlpfosten (80 x 80 mm)
Dachkonstruktion Material:
Aluminium
Rohr Ø:
80 mm
Rückwand:
Ja
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachträger:
Rechteckrohr
Dachträger Rechteckrohrbreite:
40 mm
Dachträger Rechteckrohrtiefe:
60 mm
Schneelast (sk):
0,52 kN/m²
Windlastzone:
1-4
Rückwand Material:
ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
Seitenwand Material:
ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.780,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,24*
€ 4.894,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.049,60*
€ 4.819,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.877,81*
€ 4.614,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.800,98*
€ 4.523,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.780,85*
€ 4.499,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.732,37*
Ähnlich
SPL
ab € 4.290,17*
Ähnlich
SPL
ab € 6.268,20*
Ähnlich
SPL
ab € 3.574,11*
Ähnlich
SPL
ab € 5.099,08*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.691,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.