Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Außenabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'City 250' mit Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), RAL 3000 feuerrot, RAL 7016 anthrazitgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36648-10-3
Hersteller:
Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527712807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Volumen: 90 Liter
Maße (HxBxT): 1150 x 450 x 450 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461)
Wandstärke Behälter: 2,5 mm
mit gelochter Abdeckung aus
Edelstahl
inkl. Ascher und Innebehälter (Aluminium, 1,5 mm)
Achtung:
Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
für das urbane Umfeld
besonders ergonomischer Entleerung
außenliegende Klappgriffen zur Vermeidung von Berührungskontakt mit dem Entleerungsgut
schwenkbarer Haltering mit Antirutschhaken zur Abfallsackfixierung
einfaches und bequemes Handling
mit gelaserten Abfallicons und vieleckig gekanteter Designhaube und selbst einrastender Tür
integrierter Ascher für Entsorgung von Zigaretten
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Rahmen Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Abfallbehälter Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
City
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
90 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Innenbehälter Material:
Aluminium 1,5 mm
Behälter Materialstärke:
2,5 mm
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
36648 | Abfallbehälter -City 250- 90 Liter aus Stahl, mit Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 90l
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Hahne+Lückel
,
Florenz
,
Plus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.668,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,81*
€ 2.411,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,16*
€ 2.321,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.892,63*
€ 2.252,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,50*
€ 2.152,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,72*
€ 2.070,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,38*
€ 1.985,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 1000' mit Deckel, Standmontage (zum Einbetonieren m. verlängertem Doppelständer), Behälter und Ständer ohne Farbe
Hahne & Lückel
ab € 653,47*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 150', wahlweise mit Ascher, Ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 766,04*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 350', mit Ascher, ohne Farbe, verzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Hahne & Lückel
ab € 2.252,44*
Ähnlich
Abfallbehälter 'City 450', ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), ohne Farbe, ohne Farbe
Hahne & Lückel
ab € 745,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen