Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, 2000 mm, ohne Verschluss, 2 Ösen (180°), gelb mit 3 schwarzen Reflexstreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-36704b-g-201
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527760198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit seinem inkludierten Bodenhülsensystem ist dieser runde Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Unterflurhöhe von 500 mm und hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet dieser Pfosten eine robuste und langlebige Lösung. Dank seines Durchmessers von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm ist er besonders widerstandsfähig. Die aufgeschweißte Stahlkappe sorgt für zusätzliche Stabilität.
Pfosten Ø: 193 mm
Höhe Unterflur: ca. 500 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Wandstärke: 3,6 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
inkl. Bodenhülse
|
solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|
Hinweis:
Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Farbe:
gelb mit 3 schwarzen Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Pfosten Form:
rund
Höhe Unterflur:
500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Bauart:
Herausnehmbar
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
36703 | Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193mm, herausnehmbar, wahlweise mit Ösen
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Pfosten
,
Stahlrohrpoller
,
Rammschutz
,
Poller
,
Schake
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 125,38*
Ähnlich
Rammschutzpoller verz. H1500xD273 mm ortsfest zum Einbetonieren
Schake
40271
ab € 308,37*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, zum Einbetonieren, 1200 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 117,16*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, 1500 mm, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 293,37*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, zum Einbetonieren, 1200 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 150,48*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 273 mm, zum Einbetonieren, 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 448,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen