Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Raumsystem 'Master', Paneel mit Glastür, DIN-links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Glastür DIN-rechts (Art. 36843)
Modellbeispiel: Modulares Raumsystem -Master-, Paneel mit Glastür DIN-rechts (Art. 36843)
Technische Zeichnung: Raumsystem -Master- für moderne Raumgestaltung
Anwendungsbeispiel: Raumsystem -Master- mit Paneel mit Glastür
Anwendungsbeispiel: Raumsystem -Master- mit Paneel mit Glastür
Detailansicht: Nut und Feder Stecksystem
Technische Ansicht: Individuelle Gestaltung des Raumsystems
Detailansicht: Bodenprofil
Detailansicht: Dachprofil
Artikel-Nr.:
     328SW-36844
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761362
Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
Fertigraum Trennwand-Türelement
fertigraum sichtwand-türelement
  • Maße (HxBxT): 2600 x 1150 x 60 mm
  • Durchgangsbreite Tür: 900 mm
  • Material Paneel: Stahl
  • Material Paneel-Füllung: PIR-Schaum, schwerentflammbar
  • Baustoffklasse: B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
  • Farbe innen: reinweiß (RAL 9010)
  • Farbe außen: weißgrau (RAL 9002)
  • Farbe Fenster: anthrazit (RAL 7016)
  • inkl. Dach- und Bodenprofile

|
  • barrierefreier Zugang mit ca. 90 cm Durchgangsbreite
  • individuelle Bürocontainer durch unterschiedliche Basiselemente gestalten
  • intelligentes Stecksystem sorgt für einfachen Auf- und Umbau ohne Fachpersonal
  • ideal für Meisterbüros, Laborräume, EDV, Pausen- und Aufenthaltsräume etc.
  • Raumsystem ist jederzeit problemlos in der Länge erweiterbar
  • stabile Elemente aus Stahl mit PIR-Schaum-Füllung
  • deutlich kürzere Lieferzeit dank der vorgefertigten Normelemente, dies ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung der Raumplanung
  • Aufstellung an anderen Orten möglich, da leicht demontierbar durch Stecksystem
|

Hinweis: Elektroinstallation, Heizung, Klimageräte und individuelle Raumhöhen auf Anfrage erhältlich! Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems und erstellen Ihnen ein passendes Angebot!

Achtung: Entladung sowie Aufstellung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!
Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anschlag:
DIN-links
Paneel Material:
Stahl
Paneel-Füllung Material:
PIR-Schaum, schwerentflammbar
Breite:
1150 mm
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
60 mm
Tür Durchgangsbreite:
900 mm
Fenster Farbe:
anthrazit (RAL 7016)
Farbe innen:
reinweiß (RAL 9010)
Farbe außen:
weißgrau (RAL 9002)
Baustoffklasse:
B-s2, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1)
Lieferumfang:
inkl. Dach- und Bodenprofile
Weitere Suchbegriffe: Meisterbüros, Bürocontainer, industrielle, Raumsysteme, Mehrzweckraum, Mehrzweckräume, meisterkabine, modulare, Hallenbüros, Hallenbüro, Raumeinheiten, Raumeinheit, Lagerbüro, Türsystem, SmartUnit, Leitstand, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,08*
€ 2.048,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,56*
€ 2.028,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,66*
€ 1.925,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,77*
€ 1.858,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,17*
€ 1.775,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 224,43*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 72,08*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 316,05*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.099,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 774,58*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 500,89*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 997,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.043,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.