Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®', 350 - 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®' (Art. 37518)
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®' (Art. 37518)
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®' (Art. 37518)
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®' (Art. 37518)
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®'
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®'
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®'
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®'
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz 'RACK-MAMMUT®'
Artikel-Nr.:
     328SW-37518
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765858
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
  • Material: HDPE
  • Höhe: 800 mm
  • Farbe: gelb

|
  • schützt zuverlässig vor Anfahrschäden
  • ideal für den Einsatz in Lagerhallen mit Regalen, Maschinen etc.
  • passend für quadratische und rechteckige Säulen
  • zweiteiliger Säulenschutz - mittels Klettband an Säulen anbringbar
  • schnell montierbar - kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig
  • jederzeit entfernbar und wiederverwendbar
  • sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige Signalfarbe
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Säulen Maße:
350 - 500 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
800 mm
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, regalanfahrschutz a.m.p.e.r.e., pfostenschutz, Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, Boplan, Flex, Impact, Flex-Impact, Ampere, Rack, Amour, Mammut
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,29*
€ 760,38*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 558,84*
€ 760,88*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 685,64*
€ 765,80*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 777,58*
€ 847,96*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,80*
€ 911,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,64*
€ 815,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.