Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Siton', RAL 3004 purpurrot, ohne Abdeckfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Siton- mit Abdeckfuß (Art. 37533-02)
Modellbeispiel: Sitzbank -Siton- mit Abdeckfuß (Art. 37533-02)
Anwendungsbeispiel mit Wartehalle -Station-:
Artikel-Nr.:
     328SW-37530-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
drahtgitterbank
  • Material: Stahl
  • Länge: 1500 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • 2,5 mm-Stahllochblech mit flach gedrückten Falzen und abgerundeten Sicherheitskanten
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Modell:
ohne Abdeckfuß
Befestigung:
zum Einbetonieren
Breite:
1500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wartehäuschen, Bushäuschen, Raucherhäuschen, Sitzbank, Bank, Sitzgelegenheit, Sitze, Sitzmöbel, Bushaltestelle, Warteraum, Raucherraum, Raucherunterstand, Stahlbank, Stahlsitzbank, Stahlsitzmöbel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,78*
€ 622,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.