Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Siton', RAL 3020 verkehrsrot, ohne Abdeckfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Siton- mit Abdeckfuß (Art. 37533-02)
Modellbeispiel: Sitzbank -Siton- mit Abdeckfuß (Art. 37533-02)
Anwendungsbeispiel mit Wartehalle -Station-:
Artikel-Nr.:
     328SW-37531-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527765926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
drahtgitterbank
  • Material: Stahl
  • Länge: 1500 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • 2,5 mm-Stahllochblech mit flach gedrückten Falzen und abgerundeten Sicherheitskanten
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Modell:
ohne Abdeckfuß
Befestigung:
zum Einbetonieren
Breite:
1500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wartehäuschen, Bushäuschen, Raucherhäuschen, Sitzbank, Bank, Sitzgelegenheit, Sitze, Sitzmöbel, Bushaltestelle, Warteraum, Raucherraum, Raucherunterstand, Stahlbank, Stahlsitzbank, SPL, Stahlsitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,01*
€ 668,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,15*
€ 648,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.