Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Milano', RAL 6005 moosgrün, mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm, 2520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano-, Breite 5040 mm, 1 Seitenverglasung, beschrifteter Wetterschutz auf Anfrage (Art. 37606-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano- Dachkonstruktion, zweifarbige Ausführung auf Anfrage erhältlich (Art. 37605)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano-Dach und Seiteverglasung (Art. 37605-05)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Milano- (Art. 37603)
Artikel-Nr.:
     328SW-37611-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527944017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehallen
Buswartehalle 'Milano'

- Breite: 2520 mm
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Modell: mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
mit Leuchtkasten (1710x1160 mm) auf Mittelfuß + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
Breite:
2520 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.083,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.307,82*
€ 11.076,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.270,26*
€ 11.031,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.157,57*
€ 10.897,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.120,01*
€ 10.852,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.083,84*
€ 10.809,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.732,98*
Ähnlich
SPL
ab € 6.287,49*
Ähnlich
SPL
ab € 3.548,04*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 883,27*
Ähnlich
SPL
ab € 5.076,46*
Ähnlich
SPL
ab € 3.775,34*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.689,67*
Ähnlich
SPL
ab € 3.554,23*
Ähnlich
SPL
ab € 5.852,20*
Ähnlich
SPL
ab € 5.153,19*
Ähnlich
SPL
ab € 3.067,23*
Ähnlich
SPL
ab € 4.146,65*
Ähnlich
SPL
ab € 4.088,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.