Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand 'Milano', RAL 7044 grau, 2520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 2520 oder 5040 mm (Art. 37625-09) Wetterschutz und Beschriftung auf Anfrage
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 2520 oder 5040 mm (Art. 37625-09) Wetterschutz und Beschriftung auf Anfrage
Detailansicht: Raucherunterstand -Milano- von der Seite (Art. 37626-09) Piktogramme auf Anfrage erhältlich
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 5040 mm, beschichtet in dunkelgrau (Art. 37626-09)
Detailansicht: Raucherunterstand -Milano-stabile Stahlkonstruktion (Art. 37625-09)
Technische Ansicht: Raucherunterstand -Milano- (Art. 37625)
Artikel-Nr.:
     328SW-37625-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527914126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Milano'

- Breite: 2520 mm
- Farbe: RAL 7044 grau
- Garantie: 5 Jahre
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
RAL 7044 grau
Breite:
2520 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.103,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.429,90*
€ 6.461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.378,90*
€ 6.400,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.185,78*
€ 6.171,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.103,17*
€ 6.072,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.712,19*
Ähnlich
SPL
ab € 4.258,74*
Ähnlich
SPL
ab € 6.278,64*
Ähnlich
SPL
ab € 3.573,69*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 879,50*
Ähnlich
SPL
ab € 3.773,14*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.694,08*
Ähnlich
SPL
ab € 3.533,96*
Ähnlich
SPL
ab € 5.844,99*
Ähnlich
SPL
ab € 5.202,36*
Ähnlich
SPL
ab € 3.081,30*
Ähnlich
SPL
ab € 4.131,28*
Ähnlich
SPL
ab € 4.106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.