Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Kube' mit Holz-Dekor, RAL 6005 moosgrün, ohne Dach, HelleEiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl in Cortenstahl-Optik mit Holz-Dekor Eiche und Dach (Art. 37654-10)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Kube- 100 Liter, aus Stahl in Cortenstahl-Optik mit Holz-Dekor Eiche und Dach (Art. 37654-10)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Kube- mit Dach, Lasur Helle Eiche, Stahl in dunkelgrau (Art. 37654-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-37651-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527965548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 100 Liter
  • Maße (LxB): 450 x 450 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Öffnung zur Entleerung: vorne
  • Material Dekor: exotisches Holz mit Wasserlasur*
  • Befestigung: zum Aufdübeln möglich
  • inkl. Abfallsackhalter

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • optional mit Dach erhältlich zum Schutz vor Witterungseinflüssen
  • dieser vielseitige Abfallbehälter sorgt für einen modernen und repräsentativen Stil
  • durch die stabile Stahlkonstruktion ideal für die Aufstellung im öffentlichen Bereich
  • vorgerüstet zum Aufdübeln für diebstahlsichere Montage
|

Achtung: Befestigungsmaterial und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp:
Kombinierbar mit anderen Produkten der Serie -Kube-.




Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
750 mm
Stahl Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
ohne Dach
Lasur:
HelleEiche
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Abfallbehälter Volumen:
100 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Dekor Material:
exotisches Holz mit Wasserlasur*
Türöffnung:
vorne
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, Aschenbecher, SPL, Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,73*
€ 1.416,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,94*
€ 1.337,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,17*
€ 1.296,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,21*
€ 1.222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,81*
€ 1.161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,85*
€ 1.076,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 878,90*
Ähnlich
SPL
ab € 586,09*
Ähnlich
SPL
ab € 573,67*
Ähnlich
SPL
ab € 7.740,52*
Ähnlich
SPL
ab € 1.163,86*
Ähnlich
SPL
ab € 1.119,99*
Ähnlich
SPL
ab € 871,83*
Ähnlich
SPL
ab € 478,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.