Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Säulenschutzprofil
>
Artikel
Säulenschutzprofil 'Defender F20' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen, Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (nahezu unsichtbar), telemagenta (ähnlich RAL 4010), 400 mm, 100 mm,...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-37948-2503
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588134567
Suchbegriffe:
Säulenschutzprofil
Material:
HDPE
, voll durchgefärbt
Profiltiefe: 20 mm
Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
Brandschutzklasse: B2
45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
2 Längskanten bearbeitet
Lieferung zweiteilig
|
Eigenschaften und Produktvorteile
hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
zusätzliche Oberflächenbehandlung ermöglicht bauseitige Verklebung
auch bei starker Beanspruchung keine Ablösung von Teilen
Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage
Einsatzbereiche
Gewerbe- und Industriebetriebe
Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
Krankenhäuser und Pflegeheime
Gastronomie und Kühlräume
Flughäfen und Bahnhöfe
|
Achtung:
Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.
Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bohrung:
Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (nahezu unsichtbar)
Farbe:
telemagenta (ähnlich RAL 4010)
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
400 mm
Brandschutzklasse:
B2
Lieferumfang:
Lieferung zweiteilig
Material:
HDPE, voll durchgefärbt
Profiltiefe:
20 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Eigenschaft:
45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
Zusatzinfo:
2 Längskanten bearbeitet
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Säulenschutz
>
37948 | Säulenschutzprofil aus HDPE -Defender F20- für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen, Profiltiefe 20 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schrammschutz
,
Schrammboard
,
Wandschutz
,
Wandprofile
,
Wandprofilschutz
,
Wandblenden
,
Profilschutz
,
Rammschutz
,
Säulenschutz
,
Rechtecksäulen
,
Nierolen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säulenschutzprofil 'Defender F15' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen, ohne Bohrung (lebensmittelecht), weiß/natur (ähnlich RAL 9003), 400 mm, 100 mm, 400 mm
STEIN HGS
ab € 154,42*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 100' zum Ankleben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A
STEIN HGS
ab € 38,14*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 100' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 25,87*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 150' zum Ankleben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 150' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 37,87*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 200' zum Ankleben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A
STEIN HGS
ab € 58,40*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 200' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 41,29*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 250' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 50,32*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 300' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 65,71*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 350' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 70,69*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 400' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 80,08*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 90' zum Ankleben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A
STEIN HGS
ab € 39,97*
Ähnlich
Wandschutz 'Defend 90' zum Anschrauben, 10 mm, weiß/natur (ähnlich RAL 9003), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil A
STEIN HGS
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen