Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutzprofil 'Defender E15' für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken, ohne Bohrung (lebensmittelecht), verkehrsrot (ähnlich RAL 3020), 500 mm, 500 mm, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenschutzprofil -Defender E15- für Rechtecksäulen (Art. 37978-0703)
Modellbeispiel: Säulenschutzprofil -Defender E15- für Rechtecksäulen (Art. 37978-0703)
Detailansicht: Säulenschutzprofil -Defender E15- mit unsichtbarer Verschraubung (Art. 37983-2704)
Technische Ansicht: Säulenschutzprofil -Defender E15- für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken (Art. 37978)
Artikel-Nr.:
     328SW-37989-0301
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527950032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulenschutzprofil
  • Material: HDPE, voll durchgefärbt
  • Profiltiefe: 15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
  • Brandschutzklasse: B2
  • 90°-Ecken (Nut- und Feder)
  • 2 Längskanten bearbeitet
  • Lieferung vierteilig

| Eigenschaften und Produktvorteile

  • hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
  • vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
  • physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
  • pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
  • formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
  • leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
  • Größenermittlung durch einfaches Aufmaß an der Säule
  • bei unsichtbarer Verschraubung (optional) Fixierung durch Montagewinkel
  • Einzelelemente erhalten werkseitige Fräsungen für formschlüssiges Zusammenstecken
  • Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
  • entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage


Einsatzbereiche

  • Gewerbe- und Industriebetriebe
  • Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Gastronomie und Kühlräume
  • Flughäfen und Bahnhöfe
|

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bohrung:
ohne Bohrung (lebensmittelecht)
Farbe:
verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
500 mm
Brandschutzklasse:
B2
Lieferumfang:
Lieferung vierteilig
Material:
HDPE, voll durchgefärbt
Profiltiefe:
15 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Eigenschaft:
90°-Ecken (Nut- und Feder)
Zusatzinfo:
2 Längskanten bearbeitet
Weitere Suchbegriffe: Schrammschutz, Schrammboard, Wandschutz, Wandprofile, Wandprofilschutz, Wandblenden, Profilschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Rechtecksäulen, Nierolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 41,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 39,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.