Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 265-55, Winkelstück rechts, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 3 Kabelschächte (Art. 15108)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 3 Kabelschächte (Art. 15108)
Modellbeispiele: Endstücke für Kabelbrücke Typ 265-55 (v.o. Art. 39141, 39142)
Modellbeispiele: Winkelstücke für Kabelbrücke Typ 265-55 (v.l. Art. 39143, 39144)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 - 3 Kanäle, 2 à 65 mm + 1 Kanal á 55 mm, Breite 880 mm, Griff (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55, problemloses Tragen dank Griff (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 für Schwerlast- und Staplerverkehr geeignet (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55, problemloses Überfahren möglich (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 mit Schläuchen (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55, Kreuzungselement (Art. 39992)
Artikel-Nr.:
     328SW-39144
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527907449
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 75 mm
  • Breite: ca. 880 mm
  • Überfahrlänge: ca. 600 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm
  • Material: Hartgummi
  • Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend
  • Achslast max. 12 t
  • Arbeitsbereich: -40°C bis +90°C
  • Gewicht: 26,5 kg
  • geeignet für LKW bis max. 40 t
  • mit Schutzdeckel und Tragegriff

|
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • robustes Recyclingmaterial
  • problemloses Überfahren
  • schützt Schläuche, Kabel und Rohre
  • durch Feder-Nut-System beliebig erweiterbar
  • griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
  • gute Signalwirkung der gelben Elemente im Straßenverkehr
|

Achtung: Achslast 7 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Hinweis: Nicht für die permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) mit Schwerlastkraftwagen geeignet.

Zur eventuell gewünschten Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
500 mm
Überfahrlänge:
600 mm
Form:
Winkelstück rechts
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
12 kg
Material:
Hartgummi
Höhe:
75 mm
max. Achslast:
12 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 65 mm, 1 à 55 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Feder-Nut-System
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
rutschhemmend:
ja
Oberfläche:
geriffelt, rutschhemmend
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Winkelstück, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 64,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,18*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 49,71*
€ 64,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 68,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,75*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 97,41*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 191,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.