Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe, ohne Schelle, ohne Erdnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune mit 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Modellbeispiel: Stützstrebe für Bauzäune 2,00 m Höhe (Art. 3b154)
Artikel-Nr.:
     328SW-3b154
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703745
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Erdnägel
Bauzaunstützstrebe
Stützstrebe Bauzaun
Unsere Stützstrebe für Bauzäune mit einer Höhe von 1,60 m ist aus hochwertigem, verzinktem Stahl gefertigt. Diese Stützstrebe bietet die perfekte Unterstützung für Bauzäune mit einer Gesamthöhe von 2,00 m. Mit ihrer stabilen Konstruktion sorgt sie für Sicherheit und Stabilität auf der Baustelle.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe: ca. 1,60 m

|
  • zum stabilen Abstützen für Bauzaunelemente
  • mit angeschweißter Bodenplatte
  • inkl. Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schelle:
ohne Schelle
Erdnagel:
ohne Erdnagel
Höhe:
1,60 m
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: erdnägel schake, bauzaun bodenplatte, Bauzaun, Mobilzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Mobilzaunstrebe, Mobilzaun-Stützstrebe, Stützstrebe, Bauzaun-Stützstrebe, Schake, Betafence
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 27,73*
€ 37,05*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 41,26*
€ 54,18*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 41,01*
€ 54,20*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 84,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 97,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.