Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonklotz mit Bodenhülse, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betonklotz mit Bodenhülse inkl. Feststellvorrichtung (Art. 3f160)
Modellbeispiel: Betonklotz mit Bodenhülse inkl. Feststellvorrichtung (Art. 3f160)
Detailansicht: Betonklotz mit Bodenhülse inkl. Feststellvorrichtung (Art. 3f176)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-3f176
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449180
Suchbegriffe:
Aufstellvorrichtung
Schilderständer
Fußsockel
Betonfundament
  • Maße (HxLxB): 300 x 300 x 300 mm
  • inkl. Bodenhülse mit Feststellvorrichtung, verzinkt

|
  • für den vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen
  • spart die Zeit des Einbetonierens - kein Anmischen, kein Trocknen
  • kann in versiegelte Flächen sowie in natürlichem Erdreich platziert werden
  • sichere Fixierung durch Feststellvorrichtung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bodenhülse Ø:
76 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fundament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 426,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.