Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Maira', anthrazit-eisenglimmer (DB 703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: 600 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40084-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527977251
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 86 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller, dessen plan abschließendes Kopfteil sich durch eine lang gestreckte Einkerbung deutlich abhebt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
86 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Dreikantverschluss)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Urbana, 600, 21, Abes, 021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,35*
€ 779,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,55*
€ 701,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.654,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.741,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 736,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 472,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 697,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 705,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 525,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.