Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, 1500 mm, mit Dreikant, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40151f
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527770814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Lieferumfang umfasst eine Bodenhülse, sodass Sie direkt mit der Installation beginnen können. Die Befestigung erfolgt durch Einbetonieren, wobei die Bodenhülse für zusätzliche Stabilität sorgt.
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 152 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm garantiert maximale Robustheit und Langlebigkeit.
Schützen Sie Ihre Einrichtungen vor ungewollten Kollisionen und minimieren Sie mögliche Schäden.
Pfosten Ø: 152 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Wandstärke: 3,2 mm
inkl. Bodenhülse
|
solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
sperrt Bereiche (auch temporär) für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|
Hinweis:
Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
40151h | Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, herausnehmbar, wahlweise gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rund stahl verzinkt
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Pfosten
,
Stahlrohrpoller
,
Rammschutz
,
Poller
,
Schake
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rammschutzpoller 'GOLIA', zum Aufschrauben mit Bodenplatte Ø 420 mm und Bodenankern (ETA/0018 Zulassung)
STEIN HGS
ab € 947,08*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 273 mm, zum Einbetonieren, 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 450,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen