Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, zum Einbetonieren, 2000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 1 Öse, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 40150b, 40150, 40153b)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, feststehend (v.l. Art. 40150b, 40150, 40153b)
Technische Ansicht: zeigt feuerverzinkten Poller
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- zum Aufdübeln (Art. 4153b)
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328SW-40152-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527770500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Kollisionen.

Der Bollard ist feststehend und starr, was bedeutet, dass er eine zuverlässige Barriere bildet und Ihre Einrichtungen vor unerwünschten Fahrzeugen schützt.

Mit seinem einfachen Design und der mühelosen Installation ist dieser Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller die ideale Lösung für den Schutz von Parkplätzen, Gebäuden, Einfahrten und anderen sensiblen Bereichen.

  • Pfosten Ø: 152 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,2 mm

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
2000 mm
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,2 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 124,98*
Ähnlich
Schake
ab € 190,44*
Ähnlich
Schake
ab € 150,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.