Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Gattersperre
>
Artikel
Wegesperre, feststehend, mit Ober- u. Knieholm, 2500 mm, ohne Farbe, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-4016.25
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384704827
Suchbegriffe:
Gattersperre
Diese feststehende Wegesperre ist die ideale Lösung, um Ihre Wege zu sichern. Mit einer Höhe über Flur von 900 mm und einem feststehenden Design bietet sie zuverlässigen Schutz. Aus verzinktem Vierkantrohr gefertigt und mit Erdankern geliefert, ist sie besonders langlebig und stabil. Der Rahmen ist 70 mm breit und tief, während der Querholm eine Höhe von 60 mm und eine Tiefe von 40 mm aufweist. Mit einem geschweißten Rahmen ist diese Wegesperre die perfekte Wahl für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.
Höhe über Flur: 900 mm
Unterflur: ca. 400 mm
Material: Vierkantrohr, verzinkt
Rahmenbreite: 70 mm
Rahmentiefe: 70 mm
Querholmhöhe: 60 mm
Querholmtiefe: 40 mm
als Rahmen geschweißt
inkl. Erdanker
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Ober- u. Knieholm | als Rahmen geschweißt
Gesamtbreite:
2500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Höhe über Flur:
900 mm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker
Material:
Vierkantrohr, verzinkt
Querholm Höhe:
60 mm
Querholm Tiefe:
40 mm
Rahmen Breite:
70 mm
Rahmen Tiefe:
70 mm
Unterflur:
400 mm
... >
Absperrtechnik
>
Wegesperren
>
4014.15 | Wegesperre, feststehend, Breite 1500
Weitere Suchbegriffe:
Wegeschranke
,
Sperre
,
Schranke
,
Barriere
,
Schlagbaum
,
Schranken
,
Bahnschranke
,
Schrankenbaum
,
Sperrbalken
,
Fallbaum
,
Zollschranke
,
Schake
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 199,08*
€ 268,85*
Lager 103
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 282,82*
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 265,71*
€ 322,05*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 326,60*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 365,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 1500 mm
Schake
ab € 468,17*
Ähnlich
Drehschranke, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2500 mm
Schake
ab € 596,72*
Ähnlich
Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss
Schake
ab € 450,15*
Ähnlich
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
410_15
ab € 204,14*
Ähnlich
Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
414_15
ab € 140,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen