Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, zum Einbetonieren, 1200 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 3 Ösen (90°), weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, feststehend (v.l. Art. 40190b, 40190, 40193b)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, feststehend (v.l. Art. 40190b, 40190, 40193b)
Technische Ansicht: zeigt feuerverzinkten Poller
Anwendungsbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- zum Einbetonieren (Art. 40190b)
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328SW-40190b-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527772948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl ist die ideale Lösung für den Schutz wertvoller Bereiche. Mit einem Durchmesser von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm bietet er eine robuste und zuverlässige Sicherheit.

Dank seiner feststehenden Bauart ist der Pfosten starr und gewährleistet eine dauerhafte Absicherung.


  • Rohrdurchmesser: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,6 mm

|
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1200 mm
Oberfläche:
beschichtet
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
3 Ösen (90°)
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,6 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 125,44*
Ähnlich
Schake
ab € 116,70*
Ähnlich
Schake
ab € 293,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.