Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr aus Stahl, 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Stahl, Vierkantrohr 60 x 60 mm, verzinkt (Art. 40278)
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Stahl, Vierkantrohr 60 x 60 mm, verzinkt (Art. 40278)
Artikel-Nr.:
     328SW-40279
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527239397
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schake schaftrohr
schaftrohr
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 60 mm
  • Tiefe: 60 mm
  • Wandstärke: 2 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
4,00 m
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Wandstärke:
2 mm
Typ:
Schaftrohr
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.