Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Ohne, ohne, Nein, Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbaueinheit für Überdachungssystem -Siegen 17-, einseitig (Art. 40822-0101)
Modellbeispiel: Anbaueinheit für Überdachungssystem -Siegen 17-, einseitig (Art. 40822-0101)
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 ohne Rück- und Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 mit Rückwand aus Trapezblech und transparenter Seitenwand
Modellbeispiel: Anbaueinheit S19 mit Rückwand und Seitenwand aus Trapezblech
Artikel-Nr.:
     328SW-40822-0101
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588469133
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrradüberdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig

- Regenrinne: ohne
- Rückwand: Nein
- Seitenwand Typ: Ohne
- Seitenwand: Ohne
- Variante: Anbaueinheit S19 ohne Rückwand
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Dach Form: Pultdach
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Grundfläche: 9,9 m²
- Höhe: 2250 mm
- Konstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2000 mm
- lichte Tiefe: 2330 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pultdach: 2 tragende Pfetten
- Rahmen (tragende Elemente): Rundrohr
- Rohr Ø: 50 mm
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Tiefe: 2330 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenwand Typ:
Ohne
Regenrinne:
ohne
Rückwand:
Nein
Seitenwand:
Ohne
Variante:
Anbaueinheit S19 ohne Rückwand
Herstellerbezeichnung:
Siegen S19
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Pultdach
Grundfläche:
9,9 m²
Höhe:
2250 mm
lichte Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
50 mm
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2330 mm
lichte Tiefe:
2330 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Konstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pultdach:
2 tragende Pfetten
Typenstatik:
Nein
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Anbaueinheit:
Ja
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rahmen (tragende Elemente):
Rundrohr
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,03*
€ 1.535,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,35*
€ 1.460,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,76*
€ 1.406,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,45*
€ 1.333,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001584
ab € 1.093,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.