Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Raucherkabine
>
Artikel
Raucherunterstand 'Paris P801/VSG', ohne, ohne Glasdekor/Siebdruck, inkl. 5x Design-Sitzbank aus Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40842-0107
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588478739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine wsm
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Paris P801/VSG'
- Anzahl der Wandelemente: 6 Stück
- Beleuchtung: ohne
- Seitenwand Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Seitenwände/Dekor/Sichtschutz: ohne Glasdekor/Siebdruck
- Sitzbänke: inkl. 5x Design-Sitzbank aus Holz
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anzahl an Personen (1,8 m Abstand): 6 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 3300 mm
- Dach Form: Zeltdach
- Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas (VSG), glashell
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Form: achteckig
- Glaseinfassung: Aluminium Glashalter
- Grundfläche: 9,8 m²
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- Höhe: 3100 mm
- Konstruktion Farbe: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 3140 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 3140 mm
- Material: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rückwand: Nein
- Schneelast (sk): 1,90 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Statik: prüffähige Statik vorliegend
- Tiefe: 3300 mm
- Überpflasterung: Nein
- Wandkonfiguration: Achteckig
- Windlastzone: 1-3
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typenstatik:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Seitenwände/Dekor/Sichtschutz:
ohne Glasdekor/Siebdruck
Sitzbänke:
inkl. 5x Design-Sitzbank aus Holz
Seitenwand Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anzahl der Wandelemente:
6 Stück
Platz für Personen (1,8 m Abstand):
6 Stück
Herstellerbezeichnung:
Paris P801 BS
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
3300 mm
lichte Breite:
3140 mm
Dacheindeckung:
Verbundsicherheitsglas (VSG), glashell
Dach Form:
Zeltdach
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
Glaseinfassung:
Aluminium Glashalter
Grundfläche:
9,8 m²
Höhe:
3100 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
Rückwand:
Nein
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
3300 mm
lichte Tiefe:
3140 mm
Überpflasterung:
Nein
Wandkonfiguration:
Achteckig
Anbaueinheit:
Nein
Schneelast (sk):
1,90 kN/m²
Statik:
prüffähige Statik vorliegend
Windlastzone:
1-3
Konstruktion Farbe:
verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Form:
achteckig
Herstellergarantie:
5 Jahre
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
... >
Überdachungen
>
Raucherunterstände
>
40841 | Raucherunterstand -Paris P801/VSG-
Weitere Suchbegriffe:
paris
,
Überdachung
,
raucherüberdachung
,
raucherueberdachung
,
unterstand
,
WSM
,
P800
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.159,37*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.572,32*
€ 14.961,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.495,67*
€ 14.869,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.238,19*
€ 14.563,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.159,37*
€ 14.469,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Überdachung, einseitig offen, BxT 2960 x 1580 mm, feuerverzinkt.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100314
ab € 1.405,30*
Ähnlich
Überdachung, Überdachung dreiseitig, BxT 1500 x 1500 mm, feuerverzinkt.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100283+102100285
ab € 1.382,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen