Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gegengewichtschranke
>
Artikel
Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze, 3000 mm, mit Seilzugverstärkung, Profilzylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel, inkl. Bodenhülsen-Set zu...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-411.30z411.92411.95
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527778834
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Gesamtbreite: Typbreite + ca. 900 mm
Höhe über Flur: ca. 950 mm
Hauptstütze:
Stahlkonstruktion
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit Bodenplatte zum Aufdübeln 360 x 360 x 8 mm
Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
feuerverzinkt
und rot beschichtet
Auflagepfosten:
Stahl-Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit Bodenplatte zum Aufdübeln 220 x 220 x 8 mm
Lochabstand Bodenplatte: 140 mm
rot beschichtet
Schrankenbaum:
Alu-Rohr Ø 80 mm, starkwandig
mit Gegengewicht
unbeschichtet mit rot/weiß reflektierenden Streifen
Verschluss:
an der Auflagestütze
Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze
| |
Achtung:
Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Unsere Empfehlung:
Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
3000 mm
Verstärkung:
mit Seilzugverstärkung
Auflagestütze Schließung:
Profilzylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel
Hauptstütze Befestigung:
inkl. Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren
Auflagestütze Befestigung:
inkl. Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
Typbreite + 900 mm
Bodenplatten Breite:
360 mm
Bodenplatten Tiefe:
360 mm
Hauptstütze Material:
Stahl
Hauptstütze Breite:
70 mm
Hauptstütze Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze:
260 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium
Oberfläche Hauptstütze:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Auflagestütze Material:
Stahl, rot beschichtet
Bodenplatte Auflagestütze Maße:
(220 x 220 x 8 mm) zum Aufdübeln
Lochabstand Bodenplatte Auflagestütze:
140 mm
Sperrbalken Ø:
80 mm
Verschluss:
an der Auflagestütze; Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze
Gegengewicht Oberfläche:
unbeschichtet
... >
Schranken und Wegesperren
>
Schranken m. Gegengewicht
>
411.30v | Wegeschranke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze, Breite 3000
Weitere Suchbegriffe:
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Schloss für Wegesperren
,
Wegesperrenschloß
,
absperrschranke schake
,
schloss für wegesperren
,
forstschranke 6 m
,
Gatterschranke
,
Gatterschranken
,
Drehschranke
,
Drehschranken
,
drehbare
,
Wegesperre
,
Wegesperren
,
Wegsperre
,
Wegschranke
,
Wegsperren
,
Wegschranken
,
Zufahrtssperren
,
Zufahrtssperre
,
Wegeschranken
,
Barrieren
,
Sperre
,
Barriere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,47*
€ 1.902,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,43*
€ 1.805,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,13*
€ 1.739,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,00*
€ 1.688,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,84*
€ 1.634,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 1500 mm
Schake
ab € 471,85*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900 mm, 3000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 689,68*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 490,58*
Ähnlich
Drehschranke, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2500 mm
Schake
ab € 593,65*
Ähnlich
Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss (i.d. Auflagestütze), zum Aufdübeln
Schake
ab € 882,07*
Ähnlich
Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss, zum Aufdübeln
Schake
ab € 871,33*
Ähnlich
Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze, 3000 mm, ohne Seilzugverstärkung, für Vorhangschloss vorgerüstet, zum Aufdübeln
Schake
ab € 739,27*
Ähnlich
Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss
Schake
ab € 448,06*
Ähnlich
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
410_15
ab € 204,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen