Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Circle' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank ohne Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41141-09)
Modellbeispiel: Sitzbank ohne Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41141-09)
Modellbeispiel: Sitzbank mit Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41142-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41141-10
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588560571
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 385 mm
  • Gesamthöhe: 821 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Recycling-Kunststoff (40 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • braune Leisten, abgerundet und mit strukturierter Optik
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • resistent gegen Regen, Hagel und UV-Strahlen
  • trocknet sehr schnell
  • lange Nutzungsdauer und lange Lebensdauer dank unverrottbarem Material
  • wurde aus Haushalts- und Industrieabfällen von Kunststoffverpackungen hergestellt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Farbe:
Cortenstahl Optik
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Recycling-Kunststoff (40 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Kunststoff, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,40*
€ 1.258,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,24*
€ 1.254,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,60*
€ 1.216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,17*
€ 1.175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,14*
€ 1.129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,50*
€ 1.048,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.051,82*
Ähnlich
SPL
ab € 590,39*
Ähnlich
SPL
ab € 1.041,38*
Ähnlich
SPL
ab € 648,71*
Ähnlich
SPL
ab € 418,57*
Ähnlich
SPL
ab € 784,19*
Ähnlich
SPL
ab € 487,09*
Ähnlich
SPL
ab € 957,81*
Ähnlich
SPL
ab € 677,86*
Ähnlich
SPL
ab € 514,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.