Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø323 mm, 2400 mm, 2400 mm, ohne Öse, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- Ø 323 mm 2400mm (Art. 41462.0025)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-41462.0025
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588660578
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit aufgeschweißter Stahlkappe und einer Wandstärke von 5 mm bietet dieser runde Pfosten aus hochwertigem Stahl die ultimative Sicherheit. Die feuerverzinkte Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer und schützt vor Korrosion. Dank der feststehenden Bauart ist dieser Poller besonders robust und zuverlässig. Mit einem Durchmesser von 323 mm ist er ideal für den Schutz von Gebäuden, Parkplätzen und anderen Bereichen.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 323 mm
  • Wandstärke: 5 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Modell: feststehend
  • Schließung: ohne Verschluss
  • Lieferumfang: mit aufgeschweißter Stahlkappe

|
  • dieser schwere Poller ist als Anfahrschutz einsetzbar
  • solider Rammschutzpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Bemerkung: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2400 mm
Öse:
ohne Öse
Pfosten Farbe:
gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen
Lieferumfang:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
323 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Wandstärke:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bauart:
feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Rammschutz, Stahlrohrpoller, Pfosten, Poller, Schake, Ø, 323mm, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,00*
€ 1.117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,43*
€ 1.070,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,92*
€ 1.038,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,78*
€ 1.000,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,73*
Ähnlich
Schake
ab € 150,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.