Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockparker 'Lindau Profi' doppelseitig, 500 mm Radabstand, 8, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Doppelstockparker 'Lindau Profi' doppelseitig mit 8 Stellplätzen (Art. 41578.0002)
Modellbeispiel: Doppelstockparker 'Lindau Profi' doppelseitig mit 8 Stellplätzen (Art. 41578.0002)
Technische Zeichnung: Doppelstockparker 'Lindau Profi' doppelseitig mit insgesamt 8 Einstellplätzen (Art. 41578.0002)
Modellbeispiel: Doppelstockparker 'Lindau Profi' doppelseitig mit 12 Stellplätzen (Art. 41578.0003)
Detailansicht: Robuste Stahlkonstruktion, die durch Bodenbefestigung sicher verankert wird
Detailansicht: Anlehnbügel für alle Rahmengrößen zum sicheren Anschließen von Fahrrädern
Detailansicht: Zusätzliche Kunststoff-Endstücke schützen den Reifen vor Beschädigungen
Detailansicht: Sicheres Abstellen von Fahrrädern in der oberen Etage durch zusätzliche Hinterradbügel
Detailansicht: Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm werden im vorderen Bereich durch hohe Bügel vom Umfallen abgehalten
Detailansicht: An den oberen Aluminiumschienen sorgen grüne Reflexfolien für zusätzliche Sichtbarkeit
Artikel-Nr.:
     328SW-41578.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588659657
Suchbegriffe:
Doppelparker
Mehrstockparker
Etagenparker
Fahrradständer
  • Reifenbreite: 55 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Gesamttiefe: 3500 mm
  • Stellraumtiefe: 7100 mm
  • Gesamthöhe: 2340 mm
  • Mindestraumhöhe: 2850 mm
  • max. Last pro Schiene (oben): 18 kg
  • max. Last pro Schiene (unten): 28 kg
  • Grundkonstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Führungsschiene Material: Aluminium
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • Stellplätze insgesamt: 8

|
  • mit Gasdruckfedern zum Einstellen der Räder ohne großen Kraftaufwand
  • großzügiger Radabstand zum komfortablen Abstellen der Fahrräder
  • robuste und langlebige Konstruktion mit Korrosionsschutz
  • eignet sich für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
  • unbegrenzt erweiterbar ab 4 Einstellplätzen
  • gute Diebstahlsicherung furch gut zugängliche Anschlussmöglichkeiten
  • leichtläufige Trägerschiene mit geringen Abstand zum Boden, ca. 320 mm
|

Empfehlung: Auf Grund des höheren Gewichts, empfehlen wir E-Bikes auf den unteren Schienen einzustellen. Fahrräder mit Aufbauten, wie beispielsweise einem Kindersitz, können wegen der größeren Gesamthöhe nur im oberen Bereich des Doppelstockparkers platziert werden. In Gebäuden kann es auf Grund der Deckenhöhe zu Einschränkungen kommen. Bei individuellen Lösungen beraten wir Sie gern.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel Art. 41363 -Entladeservice vor Ort-

Gern kalkulieren wir Ihnen für Ihre Großprojekte entsprechende Anlagen mit unseren Doppelstockparkern.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze pro Seite:
4
Stellplätze insgesamt:
8
Breite:
1660 mm
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
500 mm
Gesamttiefe:
3500 mm
Stellraumtiefe:
7100 mm
Gesamthöhe:
2340 mm
Mindestraumhöhe:
2850 mm
Grundkonstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Führungsschiene Material:
Aluminium
Montage:
zum Aufdübeln
Anlieferung:
zerlegt
max. Last pro Schiene (oben):
18 kg
max. Last pro Schiene (unten):
28 kg
Weitere Suchbegriffe: VarioHub, BikeHub, FlexHub, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.908,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.184,67*
€ 6.169,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.124,93*
€ 6.098,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.977,97*
€ 5.923,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.918,31*
€ 5.852,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.908,46*
€ 5.841,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3.978,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.544,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.