Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladeschrank für Fahrradbatterien und Elektrokleingeräte, 4, IP 54, mit 4 Edelstahlfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ladeschrank für Fahrradbatterien und Elektrokleingeräte (v.l. Art. 40288, 40293)
Modellbeispiele: Ladeschrank für Fahrradbatterien und Elektrokleingeräte (v.l. Art. 40288, 40293)
Anwendungsbeispiel: Ladeschrank mit einer Steckdose pro Fach
Detailansicht: batteriebetriebende Schlösser, wahlweise als Outdoor-Schloss
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-41616.0018
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6151029563572
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
  • Maße (BxT): 400 x 543 mm
  • Maße Fächer (HxBxT): 209 x 398 x 493 mm
  • Maße Türen (HxB): 349 x 152 mm
  • Material: Edelstahl
  • Materialstärke Gehäuse: 1 mm
  • Materialstärke Türen: 1,5 mm
  • maximale Leistung der Ladestation: 3680 Watt
  • Schließung: batteriebetriebene Schlösser (AA), individualisierbare Codes
  • inkl. 1 Steckdosen 230 V pro Fach und 1 Schlüssel pro Schrank
  • Garantie: 1 Jahr

|
  • für den Einsatz in Gewerbebetrieben, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Schulen, Universitäten, Bahnhöfen u.v.m.
  • zum einfachen und gesicherten Aufladen von z.B. Fahrradbatterien, Notebooks, Tablets, Smartphones und anderen Elektrokleingeräten
  • hoher Brandschutz durch abgeschirmte Batterielagerung in den einzelnen Fächern
  • gegen Einbruch - robuste Konstruktion, Türen allseitig eingekantet
  • sichere Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen
  • automatische Öffnung des Schrankes bei Überschreitung der Nutzungszeit
  • optimale Luftzirkulation an der Rückseite
  • zur Aufstellung auch in feuchten Räumen geeignet
  • optional mit Füßen zur Anpassung an unebene Böden - einfache Montage
  • Fixierung des Schranks wahlweise an der Wand
|

Achtung: Anschluss an das Stromnetz sollte nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb vorgenommen werden. Es wird eine Steckdose benötigt. Aufstellräumlichkeiten sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden.

Hinweis: Der Ladeschrank kann wahlweise mit Steckdosen der Typen C, E, G, oder J ohne Aufpreise bestellt werden. Geben Sie hierzu bitte den gewünschten Steckdosen-Typ im Bemerkungsfeld an. Standardmäßig wird Typ C (Schuko) geliefert.

Die Batterien für die Schlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Um die IP53 Varianten für den Außenbereich zu verwenden, ist eine Überdachung für den Ladeschrank notwendig. Diese Überdachung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1046 mm
Fächer Anzahl:
3 Stk
Einsatzbereich:
Außenbereich
Schutzklasse:
IP 54
Füße:
mit 4 Bodenfixierungsfüße aus Edelstahl
Fächer Maße (HxBxT):
209 x 398 x 493 / 418 x 398 x 493 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
543 mm
Gehäuse Materialstärke:
1 mm
Türen Materialstärke:
1,5 mm
Material:
Edelstahl
Anzahl Steckdosen pro Fach:
1
Betriebsspannung:
230 V
maximale Leistung der Ladestation:
3680 W
Schließung:
Schloss mit individualisierbaren Zahlencode
Schließung Stromversorgung:
mit Batterie (AA)
Schlüssel:
1 pro Fach
Garantie:
1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: Ladevorrichtung, Aufladestation, Beladestation, Ladeschrank, Aufladeschrank, Ladebox, Laptopschrank, Tabletschrank, Smartphoneschrank, Aufbewahrung, akkubetriebene, Geräte, Lo, Mink, Lo Minck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,26*
€ 3.095,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,04*
€ 3.066,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.464,79*
€ 2.933,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,22*
€ 2.859,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,37*
€ 2.795,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000021
ab € 352,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.