Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Komplett-Set 'Police L'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- (Art. 419.013-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- (Art. 419.013-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- (Art. 419.013-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- (Art. 419.013-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- (Art. 419.013-set)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Police L-
Modellbeispiel: Vierkant-Stapelpalette
Anwendungsbeispiel: Absperrgitter Komplett-Set -Police L- gestapelt
Artikel-Nr.:
     328SW-419.013-set
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588571843
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Komplett-Set 'Police L' ermöglicht eine platzsparende Lagerung und einen einfachen Transport und Aufbau von Absperrung. Mit 25 stabilen Absperrgittern "Police L" und einer praktischen Vierkantrohr-Stapelpalette erhält man alles, was für eine effektive Absperrung benötigt wird. Egal ob für Baustellen, Veranstaltungen oder andere Anwendungen, dieses Set bietet die Flexibilität und Sicherheit, die den Aufabu einer schnellen und einfachen Absperrung von Sicherheitsbereichen ermöglicht.


Lieferumfang:

25 x Absperrgitter -Police L-
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Gesamttiefe: ca. 600 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33 mm
  • Gewicht: 33 kg
  • inkl. Haken und Verbindungsbügeln

1 x Vierkantrohr-Stapelpalette
  • Material: Stahl verzinkt
  • Außenmaße (LxBxH): 2200 x 1050 x 760 mm
  • Grundkonstruktion: Vierkant
  • Vierkantrohrbreite: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm
  • Gewicht: ca. 61 kg

|
  • für ca. 52 m Längenabsperrung
  • platzsparende Lagerung und einfacher Transport
  • Komplett-Set kann sofort eingesetzt werden
  • schnelles und problemloses Aufstellen
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
  • feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
  • Palette ist für Staplerbetrieb geeignet
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
25x Absperrgitter -Police L-, 1x Vierkantrohr-Stapelpalette
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, bühnengitter, Mobilzaun, Bauzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Luxemburger, Schake, Polizeigitter, Drängelgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 5.489,77*
€ 5.653,46*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 6.336,28*
€ 6.445,41*
26 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 6.500,89*
€ 6.609,65*
Lager 328SW
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 7.923,86*
€ 8.027,90*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 8.090,22*
€ 8.193,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8.027,90*
€ 9.553,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7.992,31*
€ 9.510,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7.934,20*
€ 9.441,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7.923,86*
€ 9.429,39
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7.923,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
419_013
ab € 239,41*
Zubehör
Schake
ab € 356,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.