Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter 'Police L' mit Auftrittplatte, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Police L- (Art. 419.013)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Police L- (Art. 419.013)
Technische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328SW-419.013
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783593
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter
Das Absperrgitter 'Police L' aus Stahl ist eine ideale Lösung für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Mit einer Gesamtlänge von 2100 mm, einer Gesamthöhe von 1100 mm und einer Gesamttiefe von 600 mm bietet es die perfekte Größe für verschiedenste Bedürfnisse. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt, was für eine hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit sorgt. Mit einem Gewicht von 33 kg und einem Rohr Ø von 33,7 mm ist es stabil und robust. Im Lieferumfang enthalten sind Haken und Verbindungsbügel, die eine einfache und schnelle Montage ermöglichen.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2100 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Gesamttiefe: ca. 600 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33 mm
  • Gewicht: 33 kg
  • inkl. Haken und Verbindungsbügeln

|
  • besonders stabiler Stand durch Auftrittplatte zur Stabilisierung
  • einfache und schnelle Montage durch starre Ausführung
  • beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
  • feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2100 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gewicht:
33 kg
Rohr Ø:
33,7 mm
Lieferumfang:
inkl. Haken und Verbindungsbügeln
Weitere Suchbegriffe: Mobilzaun, Bauzaun, Mobilbauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Luxem, H.M.R., Schake, Drängelgitter, Demogitter, Polizeigitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 291,86*
€ 346,69*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 346,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 354,59*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 313,62*
€ 372,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 320,59*
€ 382,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,28*
€ 443,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 355,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.