Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichklopfgerüst ohne Haken, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Teppichklopfgerüst Rohrdurchmesser 48 mm (Art. 419.4530)
Technische Ansicht: Teppichklopfgerüst Rohrdurchmesser 48 mm (Art. 419.4530)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-419.4530
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736163
Suchbegriffe:
Teppichklopfgerüst
Wäschegerüst
Wäschetrockengerüst
wäschegerüst
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser: 48 mm
  • Gesamthöhe: 2500 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
    mit Erdanker
  • inkl. 2-T-Verbinder (2-teilig) mit
    Schraube M10 und 2 Kunststoffkappen
  • Anlieferung: zerlegt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
3000 mm
Anlieferung:
zerlegt
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamthöhe:
2500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rohr Ø:
48 mm
Lieferumfang:
inkl. 2-T-Verbinder (2-teilig) mit Schraube M10 und 2 Kunststoffkappen
Weitere Suchbegriffe: Wäscheleinengerüst, Wäscheständer, Wäschespinne, Wäschegestell, Wäschetrockengestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 131,24*
€ 169,26*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 201,38*
€ 245,00*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,12*
€ 288,98*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 140,13*
Ähnlich
Schake
ab € 145,48*
Ähnlich
Schake
ab € 167,21*
Ähnlich
Schake
ab € 157,12*
Ähnlich
Schake
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.