Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschetrockengerüst, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Wäschetrockengerüst Rohrdurchmesser 60 mm (Art. 419.4630)
Technische Ansicht: Wäschetrockengerüst Rohrdurchmesser 60 mm (Art. 419.4630)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Gebogene, angeschweißte Haken
Artikel-Nr.:
     328SW-419.4635
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736217
Suchbegriffe:
Teppichklopfgerüst
Wäschegerüst
Wäschetrockengerüst
wäschegerüst
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser: 60 mm
  • Gesamthöhe: 2500 mm
  • Hakenabstand: 500 mm
  • Haken: Ø 8 mm, einseitig,
    angeschweißt, gebogen
  • Befestigung: zum Einbetonieren
    mit Erdanker
  • inkl. 2-T-Verbinder (2-teilig) mit
    Schraube M10 und 2 Kunststoffkappen
  • Anlieferung: zerlegt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
3500 mm
Modell:
7 Haken
Anlieferung:
zerlegt
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamthöhe:
2500 mm
Haken:
Ø 8 mm, einseitig, angeschweißt, gebogen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rohr Ø:
60 mm
Hakenabstand:
500 mm
Lieferumfang:
inkl. 2-T-Verbinder (2-teilig) mit Schraube M10 und 2 Kunststoffkappen
Weitere Suchbegriffe: Wäscheleinengerüst, Wäscheständer, Wäschespinne, Wäschegestell, Wäschetrockengestell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 177,50*
€ 214,84*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 178,18*
€ 214,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 268,15*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 269,62*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,99*
€ 334,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 140,13*
Ähnlich
Schake
ab € 125,77*
Ähnlich
Schake
ab € 145,48*
Ähnlich
Schake
ab € 167,21*
Ähnlich
Schake
ab € 157,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.