Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, beschichtet, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 448.52)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm (Art. 448.52)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Aufdübeln (Art. 448.52)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- aus Stahl, Höhe 1000 mm, zum Aufdübeln (Art. 448.52)
Anwendungsbeispiel als Anlehnbügel -Sylt-, weiß/rot (Art.448.53b-wr), (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
:
Artikel-Nr.:
     328SW-448.52b-wr
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 96,36*
€ 122,08*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 101,03*
€ 127,94*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,75*
€ 157,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 166,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 174,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,18*
Ähnlich
Schake
ab € 71,00*
Ähnlich
Schake
ab € 55,19*
Ähnlich
Schake
ab € 48,67*
Ähnlich
Schake
ab € 42,98*
Ähnlich
Schake
ab € 75,64*
Ähnlich
Schake
ab € 47,72*
Ähnlich
Schake
ab € 80,83*
Ähnlich
Schake
ab € 54,06*
Ähnlich
Schake
ab € 76,01*
Ähnlich
Schake
ab € 66,91*
Ähnlich
Schake
ab € 75,24*
Ähnlich
Schake
ab € 47,41*
Ähnlich
Schake
ab € 77,77*
Ähnlich
Schake
ab € 49,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.