Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Sylt', 700 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Sylt- (Art. 465.21w)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Sylt- (Art. 465.21w)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Sylt- (Art. 465.21w)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Sylt- (Art. 465.21w)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Sylt- Ø 60 mm aus Stahl, zur Wandmontage, in gelb/schwarz (Art. 465.21wbg)
Anwendungsbeispiel: Schutzbügel -Sylt- Ø 60 mm aus Stahl in gelb/schwarz (Art. 465.22wbg)
Artikel-Nr.:
     328SW-465.21w
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527788468
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schützen Sie Ihre Räume effektiv und stilvoll mit unserem hochwertigen Schutzbügel 'Sylt'! Mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Höhe von 1000 mm bietet dieser Bügel aus feuerverzinktem Stahl optimalen Schutz vor Stürzen. Zur einfachen Montage an der Wand und mit einem Querholm für zusätzliche Stabilität ausgestattet, ist unser Schutzbügel eine unverzichtbare Hilfe für den Innen- und Außenbereich. Der Lieferumfang umfasst zwei Rohrhülsen für eine schnelle Installation.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zur Wandmontage, ohne Verschluss
  • inkl. zwei Rohrhülsen

|
  • bietet Schutz und Sicherheit an Rampen
  • bei Bedarf ist der Schutzbügel herausnehmbar

|

Achtung: Befestigungsmaterial (1 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
700 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zur Wandmontage, ohne Verschluss
Lieferumfang:
inkl. zwei Rohrhülsen
Modell:
mit Querholm
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: schake rammschutzbügel, rammschutz bügel, rammschutzbügel wandmontage, Rohrbügel, Absperrbügel, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Sicherheitsbügel, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 113,32*
€ 141,65*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 113,44*
€ 141,65*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 118,58*
€ 148,64*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 174,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 181,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 104,46*
Ähnlich
Schake
ab € 96,44*
Ähnlich
Schake
ab € 85,09*
Ähnlich
Schake
ab € 118,30*
Ähnlich
Schake
ab € 71,75*
Ähnlich
Schake
ab € 73,21*
Ähnlich
Schake
ab € 63,25*
Ähnlich
Schake
ab € 88,26*
Ähnlich
Schake
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.