Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder Schließanlage mit Sicherungskarte, gleichschließend/ Schließung oben, ohne Öse, umleg- ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-4701uzh-470.58
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527792946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust und langlebig.
Die Ausstattung beinhaltet eine Stahlkappe, die fest aufgeschweißt ist und zusätzlichen Schutz bietet. Sie haben die Wahl zwischen einer feststehenden, herausnehmbaren oder umlegbaren Version, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Optional können auch Ösen hinzugefügt werden, um Ihre Sicherheitsvorkehrungen mit einer Absperrkette zu ergänzen.
Pfostenbreite: 70 mm
Pfostentiefe: 70 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Höhe über Flur: ca. 900 mm
| |
Hinweise:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten (für Modell
4701fuh
wird den Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken benötigt, Siehe Zubehör Art. 470.40)
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1400 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Profilzylinder Schließanlage mit Sicherungskarte, gleichschließend/ Schließung oben
Öse:
ohne Öse
Bauart:
umleg- und herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
470 | Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, Stahl, herausnehmbar, feststehend o. umlegbar, optional Ösen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten verzinkt erdanker
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Vierkant
,
70x70mm
,
Schake
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 125,43*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, zum Einbetonieren, 1200 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 116,52*
Ähnlich
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, zum Einbetonieren, 1200 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ohne Öse, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 151,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen