Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Solid', 400 mm, 650 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel Schutzbügel -Solid- 76 mm: Schutzbügel -Solid- 76 mm: zum Aufdübeln oben 477.08pb Mitte 477.04bp, unten 477.01bp
Modellbeispiel Schutzbügel -Solid- 76 mm: Schutzbügel -Solid- 76 mm: zum Aufdübeln oben 477.08pb Mitte 477.04bp, unten 477.01bp
Modellbeispiel: -Solid- 1150 mm über Flur, 300 mm breit, zum Einbetonieren (Art. 477.07bg)
Anwendungsbeispiele: -Solid- Schutzbügel und 90° Schutzwinkel 1x Art. 477.09bp und 1x Art. 477.11bp
Artikel-Nr.:
     328SW-477.04bgp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728137
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

|
  • wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion
  • Anfahrschutz für Behälter, Förderanhänger, Rampen, Maschinen, Schaltkästen, Regalen, Gebäuden etc.
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
400 mm
Höhe:
650 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100x150mm
Material:
Stahl
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
76 mm
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 138,68*
€ 173,14*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 139,76*
€ 173,16*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,31*
€ 197,82*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 224,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 224,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.