Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel 'Solid' 90° gleichschenklig, 600 mm, 1150 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° gleichschenklig (Art. 477.61pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° gleichschenklig (Art. 477.61pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° gleichschenklig (Art. 477.61pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° gleichschenklig (Art. 477.61pbg)
Modellbeispiel: Rammschutzbügel -Solid- 90° 350x1150 mm (Art. 477.31pbg)
Artikel-Nr.:
     328SW-477.61pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728205
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit
    schwarzen Streifen

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
1150 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser:
76 mm
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Stahlbügel, Prallschutz, Sperrbügel, Eckschutzbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 339,89*
€ 408,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 408,32*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 338,81*
€ 409,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,47*
€ 420,38*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 468,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.